Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LU750 Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed37 750w | AD8ANP 4HP19 / 14682

GE LIGHTING LU750 Lampa Sodiu Presiune Inalta Ed37 750w

În stoc
Element: AD8ANP Model: LU750Crucea Ref: 4HP19 / 14682
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
€46.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIS111
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Diametrul becului.4-5/8 "
Tehnologia beculuiSodiu de înaltă presiune
Temp. Culoare2100 K
CRI22
Tip de corpOperatii Deschise
Lumeni inițiali110,000
Denumirea lămpiiLU750
Lampa Dia.4.625 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiED37
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Lumeni110,000
Max. Lungime totală11.5 "
Lumeni medii110,000
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiED
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8539320020
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Osram 67547

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiDenumirea lămpiiFinisaj lampaTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING HR400DX33 Lampă cu vapori de mercur Ed37 400w | AC3NUM 2V358 / 23998 HR400DX3322,600H3320,000 oreHR400DX33Deluxe WhiteVapor de mercur22,60011 5 / 16 "€52.82
GE LIGHTING MVR400/U Lampă cu halogenuri metalice cu cuarț Ed37 400w | AC3NVM 2V658 / 43828 MVR400 / U36,000V / 33,100HM5920,000/15,000 ore.MVR400 / UclarHalogenură metalică-11.5 "€56.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LU750 Lampa Sodiu Presiune Inalta Ed37 750w
€46.05 /unitate