GE LIGHTING Q10T3/CL Mini bec cu halogen 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674

GE LIGHTING Q10T3/CL Mini Bec cu halogen 10w T3 12v

Articol: AA9NBK Model: Q10T3 / CLCrucea Ref: 1E141 / 34674

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bază2 pini (G4)
Diametrul becului.3 / 8 "
Lumeni inițiali140
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni140
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialQ10T3 / CL
Voltaj12
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8539214040
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Osram 58658, Philips 232629

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Bec cu halogen 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702 Q50T3 / 12V / CL2 pini (GY6.35)4170mA8508501.75 "Q50T3 / 12V / CL50€15.91
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini bec cu halogen 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2 pini (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL35€17.80
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Bec cu halogen miniatural T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2 pini (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20€12.61
Bec cu halogen miniatural GE LIGHTING Q5T3/CL 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2 pini (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL5€12.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q10T3/CL Mini Bec cu halogen 10w T3 12v