Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec cu halogen miniatural GE LIGHTING Q5T3/CL 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959

GE LIGHTING Q5T3/CL Bec cu halogen miniatural 5w T3 12v

În stoc
Post: AE6UFE Model: Q5T3 / CLCrucea Ref: 5V100 / 42959
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
€12.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bază2 pini (G4)
Diametrul becului.3 / 8 "
Curent tras420mA
Lumeni inițiali60
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni60
Max. Lungime totală1.25 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialQ5T3 / CL
Voltaj12
Watts5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539214040
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Osram 58652

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
GE LIGHTING Q10T3/CL Mini bec cu halogen 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674 Q10T3 / CL2 pini (G4)-1401401.25 "Q10T3 / CL10-
RFQ
GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Bec cu halogen 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702 Q50T3 / 12V / CL2 pini (GY6.35)4170mA8508501.75 "Q50T3 / 12V / CL50€15.91
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini bec cu halogen 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2 pini (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL35€17.80
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Bec cu halogen miniatural T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2 pini (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20€12.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q5T3/CL Bec cu halogen miniatural 5w T3 12v
€12.14 /unitate