Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Bec cu halogen 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Bec cu halogen 50w T3

În stoc
Articol: AB9TNV Model: Q50T3/12V/CLCrucea Ref: 2F518 / 34702
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
€5.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec cu halogen miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bază2 pini (GY6.35)
Diametrul becului.3 / 8 "
Curent tras4170mA
Lumeni inițiali850
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Lumeni850
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialQ50T3 / 12V / CL
Voltaj12
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8539212080
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
GE LIGHTING Q10T3/CL Mini bec cu halogen 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674 Q10T3 / CL2 pini (G4)-1401401.25 "Q10T3 / CL10-
RFQ
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini bec cu halogen 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2 pini (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL35€4.22
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Bec cu halogen miniatural T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2 pini (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20€12.61
Bec cu halogen miniatural GE LIGHTING Q5T3/CL 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2 pini (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL5€3.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Bec cu halogen 50w T3
€5.09 /unitate