GE LIGHTING Q150DC-ETF Halogen Light Bulb T4 150w | AE6UJD 5V733 / 44653

GE LIGHTING Q150DC-ETF Bec cu halogen T4 150w

Articol: AE6UJD Model: Q150DC-ETFCrucea Ref: 5V733 / 44653

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Codul ANSIETF
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.1 / 2 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2950 K
Lumeni inițiali2700
Denumirea lămpiiQ150DC
Lampa Dia.1 / 2 "
Finisaj lampaMată
Forma lămpiiT4
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni2700
Max. Lungime totală2.5 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScenă și Studio
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8539214040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Osram 58737, Philips 298505

Variante de produs

ProdusModelLampa Dia.Codul ANSIDurata medie de viață a beculuiFinisaj lampaLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajPreț
GE LIGHTING Q400CL/MC Bec cu halogen T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 oreclar82503.625 "Scop general120-
RFQ
GE LIGHTING Q250DC Bec cu halogen T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 oreMată48503"Scop general130-
RFQ
GE LIGHTING Q100DC Bec cu halogen T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 oreMată15502.437 "Scop general120-
RFQ
GE LIGHTING Q100CL/DC Bec cu halogen T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 oreclar16002.437 "Scenă și Studio120€40.24
GE LIGHTING Q40G9/CD Bec cu halogen T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 oreclar4801.75 "Scop general120€5.60
GE LIGHTING Q50/G8/CD -120V Bec cu halogen T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--clar-1.75 "Lampă de birou, Hutch de birou120€0.87
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V Bec cu halogen T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120V1 / 2 "EHT2000 oreclar50003.125 "Scenă și Studio120€32.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q150DC-ETF Bec cu halogen T4 150w