Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Projector cu halogen Mr11 20w | AA9BMD 1C736 / 30773

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Projector cu halogen Mr11 20w

În stoc
Element: AA9BMD Model: Q20MR11/NFL25Crucea Ref: 1C736 / 30773
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
€16.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Codul ANSIFTD
Durata medie de viață a becului31.25 "
Viața medie3500 ore
Tip de bază2 pini (G4)
Unghiul fasciculului25 grade
Diametrul becului.1-3/8 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2900 K
Denumirea lămpiiQ20MR11 / NFL30
Lampa Dia.1.375 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiMR11
Tip lămpiReflector-MR
Distribuția luminiiInundă îngustă
Lumeni165
Max. Lungime totală1.375 "
Forma generală a lămpiiMR
Aplicație primarăInundă îngustă
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj12
Watts20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8539212080
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Osram 55107

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Projector cu halogen Mr11 20w
€16.27 /unitate