Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Bec cu halogen T3 500w | AC3NUN 2V384 / 23731

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Bec cu halogen T3 500w

În stoc
Articol: AC3NUN Model: Q500T3/CL-120V-(FCL)Crucea Ref: 2V384 / 23731
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
€10.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Codul ANSIFCL
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Diametrul becului.3 / 8 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali11,100
Denumirea lămpiiQ500T3 / CL
Lampa Dia.3 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT3
Tip lămpiDublu încheiat
Lumeni11,100
Max. Lungime totală4 11 / 16 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScenă și Studio
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8539214080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Osram 58996, Philips 200105

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăWattsTemp. CuloareLumeni inițialiDenumirea lămpiiPreț
GE LIGHTING Q150T3/CL/CD Bec cu halogen T3 150w | AA9NAP 1E041 / 19378 Q150T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 oreSensibilitate la mișcare și securitate, Torchiere1502950 K2400Q150T3 / CL / CD€25.62
GE LIGHTING Q100T3/CL/CD Bec cu halogen T3 100w | AA9VRH 1G996 / 22489 Q100T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 oreSensibilitate la mișcare și securitate, Torchiere1002950 K1650Q100T3 / CL / CD€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Bec cu halogen T3 500w
€10.77 /unitate