Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q150T3/CL/CD Bec cu halogen T3 150w | AA9NAP 1E041 / 19378

GE LIGHTING Q150T3/CL/CD Bec cu halogen T3 150w

În stoc
Element: AA9NAP Model: Q150T3 / CL / CDCrucea Ref: 1E041 / 19378
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
€25.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului59 "
Viața medie1500 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Diametrul becului.3 / 8 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2950 K
Lumeni inițiali2400
Denumirea lămpiiQ150T3 / CL / CD
Lampa Dia.3 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT3
Tip lămpiDublu încheiat
Lumeni2400
Max. Lungime totală3.125 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăSensibilitate la mișcare și securitate, Torchiere
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8539294000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Osram 58733, Philips 200493

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieAplicație primarăWattsTemp. CuloareLumeni inițialiDenumirea lămpiiPreț
GE LIGHTING Q100T3/CL/CD Bec cu halogen T3 100w | AA9VRH 1G996 / 22489 Q100T3 / CL / CD3.125 "59 "1500 oreSensibilitate la mișcare și securitate, Torchiere1002950 K1650Q100T3 / CL / CD€18.54
GE LIGHTING Q500T3/CL-120V-(FCL) Bec cu halogen T3 500w | AC3NUN 2V384 / 23731 Q500T3 / CL-120V- (FCL)4 11 / 16 "2000 ore2000 oreScenă și Studio5003000 K11,100Q500T3 / CL€11.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q150T3/CL/CD Bec cu halogen T3 150w
€25.62 /unitate