Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Projector cu halogen Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Projector cu halogen Mr16 50w

În stoc
Articol: AB3HVM Model: Q50GU10FL/RVLCrucea Ref: 1TJT8
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
€12.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului38.625 "
Viața medie3000 ore
Tip de bază2 pini (GU10)
Unghiul fasciculului40 grade
Diametrul becului.2"
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2750 K
Denumirea lămpiiQ50GU10FL / RVL
Lampa Dia.2"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiMR16
Tip lămpiReflector-MR
Distribuția luminiiinundație
Lumeni400
Max. Lungime totală2 1 / 16 "
Forma generală a lămpiiMR
Aplicație primarăÎn interior
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8539214040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Reveal(R)

Variante de produs

ProdusModelDistribuția luminiiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajViața mediePreț
GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Proiector cu halogen Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482 Q50MR16 / FL (EXN)inundațieEXN2000 ore8901.875 "Film și iluminat fotografic122000 ore€4.51
GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Bec cu halogen Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483 Q50MR16 / SP (EXT)LocEXT2000 ore8901.875 "Proiectare122000 ore€0.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Projector cu halogen Mr16 50w
€12.77 /unitate