GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Bec cu halogen Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483

GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Bec cu halogen Mr16 50w

Element: AD8QVD Model: Q50MR16 / SP (EXT)Crucea Ref: 4LV95 / 25483
€0.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Codul ANSIEXT
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bază2 pini (GX5.3)
Unghiul fasciculului12 grade
Diametrul becului.2"
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2900 K
Denumirea lămpiiQ50MR16 / SP
Lampa Dia.2"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiMR16
Tip lămpiReflector-MR
Distribuția luminiiLoc
Lumeni890
Max. Lungime totală1.875 "
Forma generală a lămpiiMR
Aplicație primarăProiectare
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj12
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8539214040
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Osram 54208, Philips 378042

Variante de produs

ProdusModelDistribuția luminiiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajViața mediePreț
GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Projector cu halogen Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8 Q50GU10FL / RVLinundație-38.625 "4002 1 / 16 "În interior1203000 ore€12.77
GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Proiector cu halogen Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482 Q50MR16 / FL (EXN)inundațieEXN2000 ore8901.875 "Film și iluminat fotografic122000 ore€4.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Bec cu halogen Mr16 50w
€0.50 /unitate