Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Proiector cu halogen Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Projector cu halogen Mr16 50w

În stoc
Articol: AD8QVC Model: Q50MR16 / FL (EXN)Crucea Ref: 4LV94 / 25482
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
€4.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Codul ANSIEXN
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bază2 pini (GX5.3)
Unghiul fasciculului36 grade
Diametrul becului.2"
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare2900 K
Denumirea lămpiiQ50MR16 / FL
Lampa Dia.2"
Forma lămpiiMR16
Tip lămpiReflector-MR
Distribuția luminiiinundație
Lumeni890
Max. Lungime totală1.875 "
Forma generală a lămpiiMR
Aplicație primarăFilm și iluminat fotografic
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj12
Watts50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8539212080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Osram 54207, Philips 378059

Variante de produs

ProdusModelDistribuția luminiiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajViața mediePreț
GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Projector cu halogen Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8 Q50GU10FL / RVLinundație-38.625 "4002 1 / 16 "În interior1203000 ore€12.77
GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Bec cu halogen Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483 Q50MR16 / SP (EXT)LocEXT2000 ore8901.875 "Proiectare122000 ore€0.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Projector cu halogen Mr16 50w
€4.51 /unitate