Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEARWRENCH 203D Bat Pliers - 9 In | AD2YAP 3WEN4

GEARWRENCH 203D Bat Pliers - 9 In

În stoc
Element: AD2YAP Model: 203DCrucea Ref: 3WEN4
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
€44.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru baterie
Manipulați culoareaNegru
Tip mânerOffset Ergonomic
Lungimea maxilarului2"
Lățimea fălcii1.25 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
Tipul nasuluiSerrated Straight Jaws
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.64
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEARWRENCH 203D Bat Pliers - 9 In
€44.50 /unitate