Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS 20X863 Debitator 5 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBM

GEMS SENSORS 20X863 Debitmetru 5 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt

În stoc
Element: AB6BBM Model: 20X863
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
€805.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateCE
Dimensiunea conexiunii1/2 FNPT
Evaluare contact30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Rata de curgere5 cm / sec
Material303 SS, 316 SS
Max. Temperatura ambientală.140 grade
Max. Temperatura fluidului140 grade
Presiune maximă363 PSI
Min. Temperatura ambientală.-14 de grade
Min. Temperatura fluidului-14 de grade
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
TipDispersie termică
Voltaj24 VAC / DC
Materiale umede303 SS, 316 SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiRata de curgerePreț
GEMS SENSORS 20X865 Debitator 40 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 FNPT40 cm / sec€1,060.47
GEMS SENSORS 20X867 Debitator 5 Cm/sec 3/4 Inch Fnpt | AB6BBR 20X8673/4 FNPT5 cm / sec€1,070.52
GEMS SENSORS 20X869 Debitator 40 Cm/sec 3/4 Inch Fnpt | AB6BBU 20X8693/4 FNPT40 cm / sec€832.94
GEMS SENSORS 20X871 Debitator 5 Cm/sec 1 Inch Fnpt | AB6BBW 20X8711 FNPT5 cm / sec€1,060.47
GEMS SENSORS 20X873 Debitator 40 Cm/sec 1 Inch Fnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40 cm / sec€1,060.47
GEMS SENSORS 20X875 Debitator 5 Cm/sec 1-1/2 Inch Fnpt | AB6BCA 20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / sec€1,070.52
GEMS SENSORS 20X877 Debitator 40 Cm/sec 1-1/2 Inch Fnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / sec€992.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS 20X863 Debitmetru 5 Cm/sec 1/2 Inch Fnpt
€805.17 /unitate