GEMS SENSORS Comutator de debit 40 Cm / sec


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: CE , Evaluare contact: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Material: 303 SS, 316 SS , Max. Temp. ambiantă: 140 grade , Max. Temperatura fluidului: 140 grade , Max. Presiune: 363 PSI , Tip comutator: În mod normal Deschis , Tip: Dispersie termică , Voltaj: 24 VAC / DC , Materiale umede: 303 SS, 316 SS
StilModelDimensiunea conexiuniiRata de curgerePreț (ex. TVA)
A
20X871
1 FNPT5 cm / sec€1,060.47
A
20X873
1 FNPT40 cm / sec€1,060.47
A
20X875
1-1 / 2 FNPT5 cm / sec€1,070.52
A
20X877
1-1 / 2 FNPT40 cm / sec€992.86
A
20X863
1/2 FNPT5 cm / sec€805.18
A
20X865
1/2 FNPT40 cm / sec€1,060.47
A
20X867
3/4 FNPT5 cm / sec€1,070.52
A
20X869
3/4 FNPT40 cm / sec€832.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?