Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FS-927 70829 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLR 1ALJ2

GEMS SENSORS FS-927 70829 Comutator debit lichid Piston Spst 20va

În stoc
Articol: AA8WLR Model: FS-927 70829Crucea Ref: 1ALJ2
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
€299.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpAlamă
Dimensiunea conexiunii1/4 FNPT
Evaluare contact20VA
Rata de curgere0.75 g / min
MaterialAlamă, SS
Max. Temperatura ambientală.200 F
Max. Temperatura fluidului200 F
Presiune maximă1000 psi
Min. Temperatura ambientală.-20 F.
Min. Temperatura fluidului-20 F.
Filtrare recomandată (microni)50
Tipul comutatoruluiSPST, NC
TipPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereTipul comutatoruluiPreț
GEMS SENSORS FS-927 70820 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLE 1ALG2 FS-927 708200.1 g / minSPST, NR€297.41
GEMS SENSORS FS-927 70821 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLF 1ALG3 FS-927 708210.25 g / minSPST, NR€309.51
GEMS SENSORS FS-927 70822 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLG 1ALG4 FS-927 708220.5 g / minSPST, NR€309.51
GEMS SENSORS FS-927 70823 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLH 1ALG5 FS-927 708230.75 g / minSPST, NR€299.46
GEMS SENSORS FS-927 70824 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLJ 1ALG6 FS-927 708241 g / minSPST, NR€302.75
GEMS SENSORS FS-927 70825 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLK 1ALG7 FS-927 708251.5 g / minSPST, NR€315.58
GEMS SENSORS FS-927 70826 Comutator debit lichid Piston Spst 20va | AA8WLL 1ALG8 FS-927 708260.1 g / minSPST, NC€299.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FS-927 70829 Comutator debit lichid Piston Spst 20va
€299.46 /unitate