Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS RFI 180392 Indicator debit Rotor 30 Gpm Max | AA8WVF 1AMD9

GEMS SENSORS RFI 180392 Indicator debit Rotor 30 Gpm Max

În stoc
Element: AA8WVF Model: RFI 180392Crucea Ref: 1AMD9
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
€430.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de debit
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
MontajAlamă
Gama de debit5-30 gpm
GPM max.30
Înălţime2.5 "
Material carcasăAlamă
Lungime2 5 / 16 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.212 F
O-RingViton
Tiprotor
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea conexiuniiGama de debitÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăMax. Temp.Preț
GEMS SENSORS RFI 155420 Indicator debit Rotor 5 Gpm Max | AA8WVB 1AMD5 RFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5-5 gpm2.375 "Polipropilenă1 43 / 64 "100 la 70F, 40 la 180F180 F€194.83
GEMS SENSORS RFI 155480 Indicator debit Rotor 20 Gpm Max | AA8WVC 1AMD6 RFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4-20 gpm2.375 "Polipropilenă1 43 / 64 "100 la 70F, 40 la 180F180 F€165.52
GEMS SENSORS RFI 142541 Indicator debit Rotor 5 Gpm Max | AA8WVD 1AMD7 RFI 1425413"1/4 FNPT0.5-5 gpm2.375 "Alamă1 43 / 64 "200 psi212 F€424.19
GEMS SENSORS RFI 142542 Indicator debit Rotor 20 Gpm Max | AA8WVE 1AMD8 RFI 1425423"1/2 FNPT4-20 gpm2.375 "Alamă1 43 / 64 "200 psi212 F€440.86
GEMS SENSORS RFI 181681 Indicator debit Rotor 60 Gpm Max | AA8WVG 1AME1 RFI 1816813 15 / 16 "1 FNPT8-60 gpm2 13 / 32 "Alamă2 5 / 16 "200 psi212 F€482.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS RFI 180392 Indicator debit Rotor 30 Gpm Max
€430.94 /unitate