Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS RFS 155485 Flux lichid Rotor Spdt 35ma/95ma | AA8WUH 1AMB3

GEMS SENSORS RFS 155485 Commutător debit lichid Rotor Spdt 35ma/95ma

În stoc
Element: AA8WUH Model: RFS 155485Crucea Ref: 1AMB3
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
€646.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conexiunii1/2 FNPT
Evaluare contact35mA / 95mA
Rata de curgere1.5-20 gpm
MaterialPolipropilenă, ceramică, compozit PPS, polisulfonă, Buna N
Max. Temperatura ambientală.150 F
Max. Temperatura fluidului180 F
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.-20 F.
Min. Temperatura fluidului-20 F.
Filtrare recomandată (microni)150
Tipul comutatoruluiSPDT
Tiprotor
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpDimensiunea conexiuniiTipVoltajEvaluare contactRata de curgereMaterialPreț
GEMS SENSORS FS-550 29609 Padel comutator debit lichid Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiAlamă1 MNPTPaletă24V-240V AC / DC20VA15-48 gpmAlama, inox, ceramica, PTFE€640.42
GEMS SENSORS FS-550 29608 Flux lichid Paddle Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiOţel inoxidabil1 MNPTPaletă-20VA15-48 gpmSS, ceramică, PTFE€968.63
GEMS SENSORS FS-400 26600 Comutator debit lichid Shuttle Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiBronz3/4 FNPTNavetă-20VA0.75-4 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Ceramica€650.67
GEMS SENSORS FS-400 26601 Comutator debit lichid Shuttle Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiBronz3/4 FNPTNavetă-20VA2-8 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Ceramica€694.09
GEMS SENSORS FS-400 26602 Comutator debit lichid Shuttle Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4 FS-400 26602400 psiBronz3/4 FNPTNavetă-20VA7-14 gpmBronz, Delrin, SS, Viton, Ceramica€649.43
GEMS SENSORS FS-200 26615 Comutator debit lichid Shuttle Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5 FS-200 26615400 psiBronz1 FNPTNavetă-20VA1-6 gpmBronz, PTFE, inox, viton, ceramică€647.92
GEMS SENSORS FS-200 26616 Comutator debit lichid Shuttle Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiBronz1 FNPTNavetă-20VA5-15 gpmBronz, PTFE, inox, viton, ceramică€686.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS RFS 155485 Commutător debit lichid Rotor Spdt 35ma/95ma
€646.43 /unitate