GENERAC RG03224ANAX Auto Standby Generator 32 LP/32 NGkW | AH8EQK 38NF91

GENERAC RG03224ANAX Generator Auto Standby 32 LP/32 NGkW

Articol: AH8EQK Model: RG03224ANAXCrucea Ref: 38NF91
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24,790.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator automat de așteptare
Încărcător de baterie 12VDCDa
amperi133.0
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria26R, 525 CCA
Conform cu CARBNu
Carcasă MaterialAluminiu
Marca motoruluiGenerac
Motor RPM1800
Marimea motorului2.4L
Indicatoare luminoase de avarieDa
Combustibil NPT Racord conductă Sz.3 / 4 "
Capacitatea rezervorului de combustibilContinuu
Tipul combustibiluluiPropan lichid/gaz natural
Înălţime40 39 / 64 "
Hz60
Evaluare kVA40
kW32 LP / 32 NG
Lungime76 29 / 32 "
Consum LP la jumătate de sarcină2.80 gph
Min. Presiune gaz @ Generator (În WC)5 la 14
Consum de NG la jumătate de sarcină251 cu. ft./h.
Fază1
Factor de putere1.0
Repetați ciclul de exercițiiZile 7
Nivelul sunetuluiN / A
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 620.9784
Înălțimea navei (cm)119.63
Lungimea navei (cm)212.09
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglarea automată a voltajului: Da
    • Durata orelor de funcționare: Da
    • Răcirea motorului: lichid
    • Încălzitor bloc motor: Opțional
    • Temperatură înaltă. Alarmă: Da
    • Alarmă cu presiune scăzută a uleiului: Da
    • Alarmă nivel scăzut lichid de răcire: Da
    • Protecție peste manivelă: Da
    • Întrerupător principal: Da
    • Oprire peste viteză: Nu

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiConform cu CARBÎnălţimekWLungimeFazăVoltajPreț
GENERAC RG02224ANAX Auto Standby Generator 22 LP/22 NGkW | AH8EPX 38NF73 RG02224ANAX29 "92.0Nu29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,174.84
RFQ
GENERAC RG02224GNAX Generator Auto Standby 22 LP/22 NGkW | AH8EPY 38NF74 RG02224GNAX29 "76.0Nu29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,174.84
RFQ
GENERAC RG02224JNAX Generator Auto Standby 22 LP/22 NGkW | AH8EPZ 38NF75 RG02224JNAX29 "66.0Nu29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€16,174.84
RFQ
GENERAC RG02515ANAX Auto Standby Generator 25 LP/25 NGkW | AH8EQA 38NF76 RG02515ANAX29 "104.0Nu29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,742.53
RFQ
GENERAC RG02515GNAX Generator Auto Standby 25 LP/25 NGkW | AH8EQB 38NF78 RG02515GNAX29 "87.0Nu29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,742.53
RFQ
GENERAC RG02515JNAX Generator Auto Standby 25 LP/25 NGkW | AH8EQC 38NF80 RG02515JNAX29 "75.0Nu29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€16,742.53
RFQ
GENERAC RG02724GNAX Generator Auto Standby 27 LP/25 NGkW | AH8EQE 38NF83 RG02724GNAX29 "94.0Nu29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€19,034.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RG03224ANAX Generator Auto Standby 32 LP/32 NGkW
€24,790.31 /unitate