Generator Auto Standby GENERAC RG06024KVAX 60kW | AH8ERV 38NG49

GENERAC RG06024KVAX Generator Auto Standby 60kW

Articol: AH8ERV Model: RG06024KVAXCrucea Ref: 38NG49
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€34,514.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator automat de așteptare
Încărcător de baterie 12VDCDa
amperi90.0
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria26R, 525 CCA
Conform cu CARBNu
Carcasă MaterialAluminiu
Marca motoruluiGenerac
Motor RPM3600
Marimea motorului2.4L
Indicatoare luminoase de avarieDa
Combustibil NPT Racord conductă Sz.3 / 4 "
Capacitatea rezervorului de combustibilContinuu
Tipul combustibiluluiPropan lichid
Înălţime40 39 / 64 "
Hz60
Evaluare kVA75
kW60
Lungime76 29 / 32 "
Consum LP la jumătate de sarcină5.00 gph
Min. Presiune gaz @ Generator (În WC)5 la 14
Consum de NG la jumătate de sarcină483 cu. ft./h.
Fază3
Factor de putere1.0
Repetați ciclul de exercițiiZile 7
Nivelul sunetuluiN / A
Voltaj277 / 480 VAC
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 698.0904
Înălțimea navei (cm)119.63
Lungimea navei (cm)212.09
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglarea automată a voltajului: Da
    • Durata orelor de funcționare: Da
    • Răcirea motorului: lichid
    • Încălzitor bloc motor: Opțional
    • Temperatură înaltă. Alarmă: Da
    • Alarmă cu presiune scăzută a uleiului: Da
    • Alarmă nivel scăzut lichid de răcire: Da
    • Protecție peste manivelă: Da
    • Întrerupător principal: Da
    • Oprire peste viteză: Nu

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
Generator Auto Standby GENERAC RG06024GVAX 60kW | AH8ERQ 38NG41 RG06024GVAX208.0120 / 208 VAC€28,524.55
RFQ
GENERAC RG06024JVAX Generator Auto Standby 60kW | AH8ERT 38NG45 RG06024JVAX180.0120 / 240 VAC€28,524.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RG06024KVAX Generator Auto Standby 60kW
€34,514.71 /unitate