GENERAC RTSN800J3 Comutator de transfer automat 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7

GENERAC RTSN800J3 Comutator de transfer automat 800a 240v

În stoc
Element: AF2ZDE Model: RTSN800J3Crucea Ref: 6ZFZ7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,619.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de transfer automat
CuloriGri
Adâncime21 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime66 "
InstalareStandard
Max. Amperi800
Max. Dimensiunea firului500 MCM
Tip de incintă NEMA3R
Fază3
Repetați ciclul de exerciții7
Generator de senzori HzDa
Detectarea defecțiunii linieiReglabil
Detectarea sub volțiReglabil
Voltaj240
Garanție2 ani
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 211.95
Înălțimea navei (cm)168.91
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pornire cu 2 fire (Nu)
    • Exercițier automat (Da)
    • Tip de tranziție de încărcare (deschis)
    • Blocabil (Da)
    • Înlocuire manuală (Da)
    • Timp de întârziere neutru (nu)
    • Retras transfer cu întârziere (Da)
    • Transfer de întârziere (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
GENERAC RTSN100J3 Comutator de transfer automat 240v 24 inci Inaltime | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Aluminiu24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,821.73
GENERAC RTSN200J3 Comutator de transfer automat 240v 24 inch Inaltime | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Aluminiu24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
GENERAC RTSN400J3 Comutator de transfer automat 240v 36 inci Inaltime | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Aluminiu36 "40060000600 MCM24 "€4,342.77
GENERAC RTSN600J3 Comutator de transfer automat 240v 66 inci Inaltime | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Oţel66 "600-500 MCM36 "€11,221.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RTSN800J3 Comutator de transfer automat 800a 240v
€11,619.53 /unitate