GENERAC RTSN400J3 Comutator de transfer automat 240v 36 inci Inaltime | AC9LFH 3HFD7

GENERAC RTSN400J3 Comutator de transfer automat 240v 36 inci înălțime

În stoc
Element: AC9LFH Model: RTSN400J3Crucea Ref: 3HFD7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,342.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de transfer automat
CuloriGri
Adâncime10 "
Carcasă MaterialAluminiu
Înălţime36 "
InstalareStandard
Max. Amperi400
Max. Putere60000
Max. Dimensiunea firului600 MCM
Tip de incintă NEMA3R
Fază3
Generator de senzori HzNu
Detectarea defecțiunii liniei0.9
Detectarea sub volți0.6
Voltaj240
Garanție2 ani
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)61.98
Codul HS8536304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pornire cu 2 fire (Nu)
    • Exercițier automat (nu)
    • Tip de tranziție de încărcare (deschis)
    • Blocabil (nu)
    • Înlocuire manuală (Da)
    • Timp de întârziere neutru (nu)
    • Retras transfer cu întârziere (Da)
    • Transfer de întârziere (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCarcasă MaterialÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereMax. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
GENERAC RTSN100J3 Comutator de transfer automat 240v 24 inci Inaltime | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Aluminiu24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,794.35
GENERAC RTSN200J3 Comutator de transfer automat 240v 24 inch Inaltime | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Aluminiu24 "20045000400 MCM20.12 "€2,501.71
GENERAC RTSN600J3 Comutator de transfer automat 240v 66 inci Inaltime | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Oţel66 "600-500 MCM36 "€11,221.44
GENERAC RTSN800J3 Comutator de transfer automat 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Oţel66 "800-500 MCM36 "€11,619.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RTSN400J3 Comutator de transfer automat 240v 36 inci înălțime
€4,342.77 /unitate