GENERAL CABLE W7133764 Cablu Rider Cat 6 23awg Albastru | AB2MEN 1MUL7

GENERAL CABLE W7133764 Cablu Rider Cat 6 23awg Albastru

În stoc
Element: AB2MEN Model: W7133764Crucea Ref: 1MUL7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€434.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei6
Dimensiunea conductorului23AWG
Frecvență250 MHz
Culoarea jacheteiAlbastru
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)0 Pentru instalare, -10 pentru funcționare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
În afara Dia.0.22 "
Tip pachetTrageți Pac
ambalajePull-Pac (R)
Forța de tragere32 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
StandardUL și cUL tip CMR, UL 444, ANSI / TIA / EIA 568B- și 862, ISO / IEC 11801 Ed. 2.0, ICEA S-90-661
Tipuri ULscară
Dimensiunea firului23AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiTipul categorieiDimensiunea conductoruluiCuloarea jacheteiTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Tip pachetambalajePreț
CABLUL GENERAL W5133374E Rider cablu Cat 5e 24awg Albastru | AB2MEB 1MUF6 W5133374E24AWG5E24AWGAlbastru-20 grade până la 75 grade C0.195 "BobinaSpool-Pac (R)€393.69
GENERAL CABLE W5133342E Cablu Rider Cat 5e 24awg Alb | AB2MEC 1MUF8 W5133342E24AWG5E24AWGAlb-20 grade până la 75 grade C0.195 "BobinaSpool-Pac (R)€292.74
GENERAL CABLE W7133703 Cablu Rider Cat 6 23awg Albastru | AB2MEP 1MUL8 W713370323AWG623AWGAlbastru-10 grade până la 60 grade C0.22 "BobinaBobina€487.24
GENERAL CABLE W7133708 Cablu vertical, Cat6, 23 AWg, alb | AB2MEQ 1MUL9 W713370823AWG623AWGAlb-10 grade până la 60 grade C0.22 "BobinaSpool-Pac (R)€501.17
GENERAL CABLE W7133765 Cablu Rider Cat 6 23awg Alb | AB2MER 1MUN1 W713376523AWG623AWGAlb-10 grade până la 60 grade C0.22 "Trageți PacPull-Pac (R)€501.17
CABLUL GENERAL W5133200E Cablu Date/LAN Cat 5e Gri | AD3HVM 3ZK44 W5133200E24AWG5E24AWGGri-20 grade până la 75 grade C0.195 "Trageți PacPull-Pac (R)€292.74
GENERAL CABLE W5133448E Cablu Cat 5e Riser Galben 1000 de picioare | AD7DHK 4DNW5 W5133448E24AWG5E24AWGGalben-20 grade până la 75 grade C0.195 "BobinaSpool-Pac (R)€281.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W7133764 Cablu Rider Cat 6 23awg Albastru
€434.67 /unitate