Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR306A003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4

GENERAL ELECTRIC CR306A003 Starter Motor Magnetic Nema 240v 3p 9a

În stoc
Element: AF2LUA Model: CR306A003Cruce Ref: 6VDH4
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
€558.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC9
Volți bobină240 VAC
Adâncime3.94 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime7.8 "
HP @ 1 fază - 120V1/3
HP @ 1 fază - 230V1
HP @ 3 fază - 208V1.5
HP @ 3 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 460V2
HP @ 3 fază - 480V2
HP @ 3 fază - 575V2
Hz50/60
Dimensiunea NEMA00
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime3.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6155
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMAPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€738.75
GENERAL ELECTRIC CR306C103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€841.37
GENERAL ELECTRIC CR306D103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,662.18
GENERAL ELECTRIC CR306B003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€694.98
GENERAL ELECTRIC CR306C003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€797.86
GENERAL ELECTRIC CR306D003 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,452.42
GENERAL ELECTRIC CR306E003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8 CR306E00330906.500 "305050503€2,343.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306A003 Starter Motor Magnetic Nema 240v 3p 9a
€558.02 /unitate