Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR306D003 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7

GENERAL ELECTRIC CR306D003 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 45a

În stoc
Element: AF2LUD Model: CR306D003Cruce Ref: 6VDH7
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
€1,318.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC45
Volți bobină240 VAC
Adâncime5.5 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime9.12 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 208V10
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V25
Hz50/60
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime5.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMAPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€715.11
GENERAL ELECTRIC CR306C103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€818.87
GENERAL ELECTRIC CR306D103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,471.82
GENERAL ELECTRIC CR306A003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€535.97
GENERAL ELECTRIC CR306B003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€688.77
GENERAL ELECTRIC CR306C003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€751.95
GENERAL ELECTRIC CR306E003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8 CR306E00330906.500 "305050503€2,343.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306D003 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 45a
€1,318.77 /unitate