GENERAL ELECTRIC CR309C103AKA Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUR 6VDJ9

GENERAL ELECTRIC CR309C103AKA Starter motor magnetic Nema 240v 3p 27a

În stoc
Element: AF2LUR Model: CR309C103AKACrucea Ref: 6VDJ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,544.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC27
Volți bobină240 VAC
Adâncime3.94 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime7"
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime8.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.282
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMALăţimePreț
GENERAL ELECTRIC CR309B103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF2LUT 6VDK0 CR309B1033184.59 "555-4.94 "€1,662.18
GENERAL ELECTRIC CR309C103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUU 6VDK1 CR309C1037.5274.59 "10101014.94 "€2,095.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C103AKA Starter motor magnetic Nema 240v 3p 27a
€2,544.59 /unitate