GENERAL ELECTRIC CR309C103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUU 6VDK1

GENERAL ELECTRIC CR309C103 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 27a

În stoc
Articol: AF2LUU Model: CR309C103Crucea Ref: 6VDK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,095.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC27
Volți bobină240 VAC
Adâncime4.59 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime14 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime4.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9625
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMALăţimePreț
GENERAL ELECTRIC CR309C103AKA Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUR 6VDJ9 CR309C103AKA7.5273.94 "10101018.88 "€2,544.59
GENERAL ELECTRIC CR309B103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF2LUT 6VDK0 CR309B1033184.59 "555-4.94 "€1,662.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C103 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 27a
€2,095.12 /unitate