Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Întrerupător 15a 480vac 110vdc | AF9LQW 30EG03

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Întrerupător 15a 480vac 110vdc

În stoc
Articol: AF9LQW Model: EP103ULD15Crucea Ref: 30EG03
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
€208.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar IEC
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi15
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC110 VDC
Adâncime76.0mm
Lungime86mm
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli3
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime54mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)11.75
Lungimea navei (cm)7.14
Lățimea navei (cm)5.24
Codul HS8536200020

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 Întrerupător 15a 480vac 110vdc
€208.57 /unitate