Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Întrerupător 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Întrerupător 30a 480vac 110vdc

În stoc
Articol: AF9LPJ Model: EP63ULD30Crucea Ref: 30EF66
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
€246.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar IEC
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi30
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC110 VDC
Adâncime76.0mm
Lungime86mm
Max. Evaluare AIR6kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli3
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime54mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)11.75
Lungimea navei (cm)7.14
Lățimea navei (cm)5.24
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeArticolMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Protector suplimentar 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592 EP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmProtector suplimentar4AWG1€27.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Întrerupător 30a 480vac 110vdc
€246.07 /unitate