A B AER @ 120VAC: 6kA , AER @ 125VDC: 6kA , AER @ 240VAC: 6kA , AER @ 277VAC: 6kA , AER @ 480VAC: 6kA , AER @ 48VDC: 6kA , AER @ 600VAC: 6kA , AER @ 65VDC: 6kA , Evaluare AIR: 6k , Tip curbă: D , Lungime: 86mm , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Clemă cu șurub , Tip călătorie: Magnetic termic
Întrerupătoare miniaturale din seria EP60
Protectoarele suplimentare IEC General Electric oferă protecție la scurtcircuit și suprasarcină circuitelor electrice sensibile din tablouri de distribuție, panouri, centre de control al motoarelor și aplicații pentru căile de circulație. Aceste protectoare suplimentare IEC, evaluate la 277VAC sau 480VAC, dispun de un mecanism de declanșare magnetic termic pentru a asigura protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului. Acestea permit montarea pe șină DIN pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni cuprinse între 4 și 8 AWG și sunt echipate cu terminale cu șurub pentru conexiunea rezistentă la vibrații cu panouri. Aceste protectoare suplimentare IEC certificate CSA și listate UL sunt disponibile în variante cu 1, 2 și 3 poli pe Raptor Supplies.