Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Protector suplimentar 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Protector suplimentar 20a 1p 277vac

În stoc
Articol: AA2HTR Model: EP61ULD20Crucea Ref: 10K592
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
€27.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
AER @ 120VAC6kA
AER @ 125VDC6kA
AER @ 240VAC6kA
AER @ 277VAC6kA
AER @ 480VAC6kA
AER @ 48VDC6kA
AER @ 600VAC6kA
AER @ 65VDC6kA
Evaluare AIR6k
amperi20
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC50 VDC
Adâncime76mm
Lungime86mm
Max. Evaluare AIR6kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536200040
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeArticolMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Întrerupător 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66 EP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmProtector suplimentar IEC8AWG3€246.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Protector suplimentar 20a 1p 277vac
€27.89 /unitate