Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC FBH16TE045R Întrerupător 45a 1p 347/600vac Lug | AE8FRV 6CYW5

GENERAL ELECTRIC FBH16TE045R Întrerupător 45a 1p 347 / 600vac Lug

În stoc
Articol: AE8FRV Model: FBH16TE045RCrucea Ref: 6CYW5
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
€2,052.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC347 / 600 VAC
AER @ 240VAC100kA
AER @ 277VAC100kA
amperi45
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.8 "
Marimea ramei100A / FB
Înălţime6.5 "
Max. Evaluare AIR100kA
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareFree Stand
Număr de poli1
Fază1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAER @ 240VACAER @ 277VACAER @ 480VACAER @ 600VACamperiNumăr de poliFazăPreț
GENERAL ELECTRIC FBH26TE035R Întrerupător 35a 2p 347/600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA3521€5,144.64
GENERAL ELECTRIC FBH26TE040R Întrerupător 40a 2p 347/600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA4021€5,144.64
GENERAL ELECTRIC FBH26TE045R Întrerupător 45a 2p 347/600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA4521€5,144.64
GENERAL ELECTRIC FBH26TE050R Întrerupător 50a 2p 347/600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA5021€5,144.64
GENERAL ELECTRIC FBH26TE060R Întrerupător 60a 2p 347/600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA6021€5,144.64
GENERAL ELECTRIC FBH26TE080R Întrerupător 80a 2p 347/600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA8021€6,613.06
GENERAL ELECTRIC FBH26TE090R Întrerupător 90a 2p 347/600vac Lug | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA9021€6,613.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBH16TE045R Întrerupător 45a 1p 347 / 600vac Lug
€2,052.68 /unitate