Întrerupătorul de circuit cu șuruburi General Electric SKLC3612L3XX este utilizat pentru a întrerupe fluxul de electricitate atunci când apare o defecțiune, prevenind deteriorarea echipamentului, incendiile sau pericolele electrice. Acest întrerupător este utilizat în mod obișnuit în panourile de distribuție electrică și centrele de sarcină pentru a proteja circuitele și sistemele electrice de suprasarcini și scurtcircuite.
Caracteristici:
- Întrerupătorul cu bolt General Electric SKLC3612L3XX dispune de funcții de declanșare LSI de lungă durată, de scurtă durată și instantanee, asigurând o protecție personalizată împotriva supraîncărcărilor prelungite, a defecțiunilor pe termen scurt și a răspunsurilor imediate la defecțiuni.
- Acest întrerupător are un design în stare solidă cu o tehnologie avansată de semiconductor, sporind fiabilitatea și precizia declanșării în timpul defecțiunilor electrice.
- Vine cu o compatibilitate trifazată versatilă, făcându-l potrivit pentru diverse sisteme electrice industriale și comerciale.
- Acest întrerupător oferă o capacitate remarcabilă de întrerupere de 35000A la 480V, garantând întreruperea în siguranță a curenților mari de defect fără deteriorarea sistemului.
- Este echipat cu o unitate de declanșare RMS interschimbabilă, permițând setări de declanșare personalizabile pentru a îndeplini cerințele specifice de protecție, adăugând flexibilitate designului sistemului dumneavoastră electric.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferiți alte întrerupătoare cu curent nominal mai scăzut?
R. Da, clienții care caută un întrerupător cu curent nominal mai scăzut pot opta pentru General Electric SKLC3608L4XX întrerupător cu carcasă turnată cu curent nominal de 800A.
Î. Cum selectez setările de declanșare adecvate pentru aplicația mea cu unitatea de declanșare RMS interschimbabilă?
A. Unitatea de declanșare RMS permite personalizarea setărilor de declanșare. Pentru a alege setările potrivite, luați în considerare cerințele specifice de protecție ale sistemului dumneavoastră electric, caracteristicile de sarcină și condițiile de defecțiune.