Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQL32060 Întrerupător cu priză 60a 3p 10ka 240v | AC9PUK 3HXN7

GENERAL ELECTRIC THQL32060 Break In Circuit Breaker 60a 3p 10ka 240v

În stoc
Element: AC9PUK Model: THQL32060Crucea Ref: 3HXN7
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
€222.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
amperi60
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului3AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC THQL2160 Întrerupător cu priză 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Iulie2"€52.19
GENERAL ELECTRIC THQL2170 Întrerupător cu priză 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Iulie2"€143.05
GENERAL ELECTRIC THQL2180 Întrerupător cu priză 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Iulie2"€182.75
GENERAL ELECTRIC THQL2190 Întrerupător cu priză 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Iulie2"€174.70
GENERAL ELECTRIC THQL21WY15 Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Clemă cu șurub2"€153.43
GENERAL ELECTRIC THQL21WY20 Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Clemă cu șurub2"€153.43
GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Clemă cu șurub2"€153.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32060 Break In Circuit Breaker 60a 3p 10ka 240v
€222.53 /unitate