Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQL32100 Întrerupător cu priză 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2

GENERAL ELECTRIC THQL32100 Întrerupător de circuit 100A 10kA 240V

În stoc
Element: AC9PUN Model: THQL32100Crucea Ref: 3HXP2
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
€323.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
amperi100
Tip întrerupătorStandard
Adâncime2.38 "
Lungime3.28 "
Max. Dimensiunea firului1/0
Min. Dimensiunea firului6AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAER @ 120VACamperiTip întrerupătorMax. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
GENERAL ELECTRIC THHQL1120 Întrerupător 1 Pol 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20Capacitate mare de întrerupere8AWG1Clemă cu șurub€66.53
GENERAL ELECTRIC THHQL1130 Întrerupător 1 Pol 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30Capacitate mare de întrerupere8AWG1Clemă cu șurub€69.58
GENERAL ELECTRIC THQL32070 Întrerupător cu priză 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3HXN8 THQL3207010kA70Standard1/03Iulie€285.74
GENERAL ELECTRIC THQL32080 Întrerupător cu priză inch 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3HXN9 THQL3208010kA80Standard1/03Iulie€363.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32100 Întrerupător de circuit 100A 10kA 240V
€323.60 /unitate