Întrerupătorul general cu șuruburi TMQD32200 previne deteriorarea circuitului din cauza excesului de curent (supraîncărcări) sau a scurtcircuitelor în prizele conectate, circuitele de ramură, motoare și HVAC/HVAR.
Caracteristici:
- Întrerupătorul cu șuruburi General Electric TMQD32200 are terminale standard de presiune de sarcină (borne din partea de sarcină) pentru instalarea rapidă a firelor de circuit.
- Acest întrerupător cu 3 poli este echipat cu protecție termomagnetică.
- Are un stil de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară și sigură pe panouri.
- Această unitate de întrerupător are o carcasă complet turnată pentru adăpostirea pieselor purtătoare de curent, a dispozitivelor de declanșare și a mecanismelor în interiorul acesteia.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt motivele pentru declanșarea frecventă a întreruptorului?
A. O suprasarcină a circuitului, un scurtcircuit, supratensiuni de defect la pământ, un întrerupător defect defect sau o defecțiune a arcului poate provoca declanșarea întreruptorului.
Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător General Electric TMQD32200?
A.
- Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea sau umezeala din unitate.
- Verificați dacă legăturile mecanice sunt libere pentru declanșarea sau pornirea unității.
- Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri sau decolorări. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
- Îndepărtați orice pericol de siguranță din apropierea zonei instalate.
Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător General Electric TMQD32200?
A. Întrerupătorul General Electric TMQD32200 are un curent nominal de 200 A, o tensiune nominală de 240 V și un rating de întrerupere de 100 kA.