Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC Termometru digital de buzunar 5 inch lungime | AC9VUA 3KTP8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC Termometru digital de buzunar 5 inch lungime

În stoc
Element: AC9VUA Model: DPT301FCRef încrucișat: 3KTP8
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
€29.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru digital de buzunar
Acuratete+/-1 grade C
Oprire automatăDa
Baterie TipLR 44 1.5 V Alcalin
Certificat de calibrareNu
Cauza MaterialPlastic
Deținere de dateDa
Diviziile de grad0.1 grade
Dimensiunea cadranului34.5 x 30.0 mm
AfişaLCD digital cu 4 cifre
Material LensLCD
Rezoluţie0.1 grade
Lungimea tijei4.5 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-40 până la 302 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDeținere de dateDimensiunea cadranuluiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT310LAB Termometru digital de buzunar 8-3/8 inch Lungime | AC9VUN 3KTW1 DT310LAB-4 grade F până la 248 grade F +/-1.8 grade F, în afara intervalului +/-3.6 grade FNu57.2 x 20.6 mm8.38 "-58 grade până la 302 grade.€62.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DPT301FC Termometru digital de buzunar 5 inch lungime
€29.67 /unitate