Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Contor de temperatură umiditate | AG9LWV 20VC92

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Contor de temperatură umiditate

În stoc
Articol: AG9LWV Model: EP8710Crucea Ref: 20VC92
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
€148.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmiditatea temperaturii
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNu
Lungime cablu48 "
Deținere de dateDa
AfişaLCD
Precizia umidității+/- 3% De la 5% la 95%
Rezoluția umidității0.1%
MemorieNu
Sonda Dia.0.12 "
Lungimea sondei4"
Gama de umiditate relativă0% la 99.9%
Timp De RaspunsMai puțin de 80 sec.
Tip senzorcapacitanță
Temp. Precizie+/-1 grade, +/-3% RH
Temp. Gamă-10 de grade până la 50 de grade
Temp. Rezoluţie+/-1.0 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2495
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stilul contorului: temperatura și umiditatea
    • Grafic cu bare: Nu
    • Caracteristici speciale: citire triplă

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipDeținere de dateGama de umiditate relativăTimp De RaspunsTip senzorTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Contor de temperatură umiditate | AG9LWR 20VC89 EP87039VNu0% la 99.9%Mai puțin de 80 sec.capacitanță+/-1 grade, +/-3% RH-10 de grade până la 50 de grade€106.52
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Contor de temperatură umiditate | AG9LWT 20VC90 EP87099VDa0% la 99.9%Mai puțin de 80 sec.capacitanță+/-1 grade, +/-3% RH-10 de grade până la 50 de grade€126.45
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Pen 20-100 la sută pentru contorul de temperatură și umiditate | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Nu20% la 100%60 sec.Capacitiv+/-1 gradeGradele 0 la grade 50€71.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Contor de temperatură umiditate
€148.31 /unitate