Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Contor de temperatură umiditate | AG9LWR 20VC89

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Contor de temperatură umiditate

În stoc
Articol: AG9LWR Model: EP8703Crucea Ref: 20VC89
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
€106.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmiditatea temperaturii
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNu
Deținere de dateNu
AfişaLCD
Precizia umidității+/- 3% De la 5% la 95%
Rezoluția umidității0.1%
MemorieNu
Gama de umiditate relativă0% la 99.9%
Timp De RaspunsMai puțin de 80 sec.
Tip senzorcapacitanță
Temp. Precizie+/-1 grade, +/-3% RH
Temp. Gamă-10 de grade până la 50 de grade
Temp. Rezoluţie+/-1.0 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2041
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)4.14
Lățimea navei (cm)9.53
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stilul contorului: temperatura și umiditatea
    • Grafic cu bare: Nu
    • Caracteristici speciale: Afișaj jumbo iluminat din spate cu citire dublă, calibrare opțională 33% și 75% săruri, butoane de reținere a datelor și Max/Min. De asemenea, calculează și afișează temperatura bulbului umed și a punctului de rouă întrerupătorul F' / C, indicatorul bateriei scăzute.

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipDeținere de dateGama de umiditate relativăTimp De RaspunsTip senzorTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 Contor de temperatură umiditate | AG9LWT 20VC90 EP87099VDa0% la 99.9%Mai puțin de 80 sec.capacitanță+/-1 grade, +/-3% RH-10 de grade până la 50 de grade€126.45
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 Contor de temperatură umiditate | AG9LWV 20VC92 EP87109VDa0% la 99.9%Mai puțin de 80 sec.capacitanță+/-1 grade, +/-3% RH-10 de grade până la 50 de grade€148.31
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 Pen 20-100 la sută pentru contorul de temperatură și umiditate | AJ2JLT 6MRP1 PTH8707CR2032Nu20% la 100%60 sec.Capacitiv+/-1 gradeGradele 0 la grade 50€71.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 Contor de temperatură umiditate
€106.52 /unitate