GENIE SLA-10 STR Material Lift Straddle 1000 lb. | AE2QPA 4YZ88

GENIE SLA-10 STR Ridicator de material 1000 lb.

Element: AE2QPA Model: SLA-10 STRCrucea Ref: 4YZ88
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,637.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea materialului
bazăCălărește
Picioare de bază în afara Dia.31-1 / 2 "la 58"
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lungimea furcii27.5 "
Lățimea furcii23.5 "
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.4"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos117 "
Înălțimea ridicării se ridică137-1/2 "
Înălțimea de ridicare Max.137.5 "
Înălțimea de ridicare Min.117 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare18 "
Inălțime totală78.5 "
Lungime totală29 "
Lățimea totală31.5 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.5"
Garanție2ACD6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144.9
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime depozitată (78-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcarePreț
GENIE SLA-15 STR Ridicator de materiale 800 lb. | AE2QPC 4YZ90 SLA-15 STR196 "175.5 "800 lb.€8,409.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE SLA-10 STR Ridicator de material 1000 lb.
€8,637.66 /unitate