Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENOVA 41659 Adaptor Fontă 6 inch | AF6XLA 20LU60

GENOVA 41659 Adaptor Fontă 6 inch

În stoc
Element: AF6XLA Model: 41659Crucea Ref: 20LU60
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
€5.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățarea corpului
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSpigot x FIP
Max. Temp.Numai apă rece
Numărul de găuri0
Dimensiunea conductei6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolNumărul de găuriDimensiunea conducteiPreț
GENOVA 41740 Adaptor Pvc 4 Inch Hub | AF6XLB 20LU61 41740ButucAdaptor-4"€3.55
GENOVA 65150 Adaptor Pvc Butuc alb 4in. x 3in. Dimensiunea conductei | AG4KJV 34CE04 65150ButucAdaptor24 "x 3"€3.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENOVA 41659 Adaptor Fontă 6 inch
€5.55 /unitate