Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENOVA 42760 Street Cot 45 grade PVC 6 inch | AF6XLG 20LU66

GENOVA 42760 Street Cot 45 grade PVC 6 inch

În stoc
Articol: AF6XLG Model: 42760Crucea Ref: 20LU66
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
€19.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneButuc x Spigot
Max. Temp.Numai apă rece
Numărul de găuri0
Dimensiunea conductei6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)19.69
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.48
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GENOVA 42740 Street Cot 45 grade PVC 4 inch | AF6XLF 20LU65 427404"€5.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENOVA 42760 Street Cot 45 grade PVC 6 inch
€19.26 /unitate