Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 155522556 Supapă cu ac drept Pvdf 1/2 inch Fnpt | AA9DQV 1CMA1

GEORG FISCHER 155522556 Valvă cu ac dreaptă Pvdf 1/2 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9DQV Model: 155522556Crucea Ref: 1CMA1
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
€543.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpExtensie PVDF
ConexiuneFNPT
Stil de montajDrept
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime2 39 / 64 "
Max. Înălţime3.5 "
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuPTFE
Tip tulpinăExtensie PVDF
Temp. Evaluare0 de grade până la 302 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 155522556 Valvă cu ac dreaptă Pvdf 1/2 inch Fnpt
€543.62 /unitate