Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 801-015 Tee 1-1/2 inch Slip Socket Pvc | AE9XUZ 6NF84

GEORG FISCHER 801-015 Tee 1-1 / 2 inch Alunecare Pvc

În stoc
Articol: AE9XUZ Model: 801-015Crucea Ref: 6NF84
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
€30.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Presiune maximă471 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 801-025 Tee Pvc 2 1/2 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UJU 1VFA7 801-025Soclu x Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "€45.08
GF PIPING SYSTEMS 805-025 Tee Pvc 2 1/2 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F2.5 "€138.13
GF PIPING SYSTEMS 805-030 Tee 3 inch Fnpt Pvc | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 psi la 73 de grade F3"€130.26
GF PIPING SYSTEMS 805-040 Tee 4 inch Fnpt Pvc | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi la 73 de grade F4"€218.86
GF PIPING SYSTEMS 801-030 Tee 3 inch Socket Pvc | AB6VGU 22JY29 801-030Soclu x Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F3"€54.80
GF PIPING SYSTEMS 801-060 Tee 6 inch Socket Pvc | AB6VGV 22JY30 801-060Soclu x Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F6"€187.51
GF PIPING SYSTEMS 802-010 Tee 1 inch Slip Socket x Fnpt Pvc | AC3ACD 2PMD5 802-010Soclu x FNPT315 psi la 73 de grade F1"€22.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 801-015 Tee 1-1 / 2 inch Alunecare Pvc
€30.29 /unitate