Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 802-010 Tee 1 inch Slip Socket x Fnpt Pvc | AC3ACD 2PMD5

GEORG FISCHER 802-010 Tee soclu de alunecare de 1 inch x Fnpt Pvc

În stoc
Element: AC3ACD Model: 802-010Ref încrucișat: 2PMD5
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
€22.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x FNPT
Presiune maximă315 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 801-025 Tee Pvc 2 1/2 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UJU 1VFA7 801-025Soclu x Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2.5 "€45.08
GF PIPING SYSTEMS 805-025 Tee Pvc 2 1/2 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 psi la 73 de grade F2.5 "€138.13
GF PIPING SYSTEMS 805-030 Tee 3 inch Fnpt Pvc | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 psi la 73 de grade F3"€130.26
GF PIPING SYSTEMS 805-040 Tee 4 inch Fnpt Pvc | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi la 73 de grade F4"€218.86
GF PIPING SYSTEMS 801-030 Tee 3 inch Socket Pvc | AB6VGU 22JY29 801-030Soclu x Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F3"€54.80
GF PIPING SYSTEMS 801-060 Tee 6 inch Socket Pvc | AB6VGV 22JY30 801-060Soclu x Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F6"€187.51
GF PIPING SYSTEMS 802-015 Priză Tee 1 1/2 inch x Fpt PVC Gri | AC3ACE 2PMD6 802-015FNPT x soclu235 psi la 73 de grade F1.5 "€28.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 802-010 Tee soclu de alunecare de 1 inch x Fnpt Pvc
€22.91 /unitate