Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 032 Filtru/uscător 1/4 In | AF2PQH 6X505

PARKER 032 Filtru/uscător 1/4 in

În stoc
Articol: AF2PQH Model: 032Crucea Ref: 6X505

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€33.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSAE Flare
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Lungime decupare (inch)3-3 / 16
Lungime totală4.125 "
Prod. Descriere100% sită moleculară
Capacitate R-22 (tone)1
TipOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiLungime totalăProd. DescriereTipPreț
PARKER 415 Filtru/uscător 5/8 inch Flare | AA8TUA 1A524 415SAE Flare5 / 8 "10.187 "100% sită molecularăOţel€170.20
PARKER 165 Filtru/uscător 5/8 inch Flare | AD7FFL 4E932 165SAE Flare5 / 8 "6 5 / 16 "Amestec de desicant 75/25Oţel€77.55
PARKER 165S Filtru/uscător 5/8 inch Lipit | AD7FFM 4E933 165SSudură5 / 8 "6 5 / 16 "Amestec de desicant 75/25Oţel€65.04
PARKER 307S Filtru/uscător 7/8 inch Lipit | AD7FFN 4E934 307SSudură7 / 8 "-100% sită molecularăOţel€117.53
PARKER 084 Filtru/uscător 1/2 In | AF2PQN 6X510 084SAE Flare1 / 2 "6 5 / 16 "Amestec de desicant 75/25Oţel€60.06
PARKER LLD 164 Filtru/uscător 1/2 in | AF2PQQ 6X512 LLD 164SAE Flare1 / 2 "7"Amestec de desicant 75/25Oţel€72.10
PARKER 303 Filtru/uscător 3/8 In | AF2PQR 6X513 303SAE Flare3 / 8 "9 11 / 16 "100% sită molecularăOţel€132.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 032 Filtru/uscător 1/4 in
€33.73 /unitate