Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 835-005 Adaptor 1/2 inch Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAE 6NG76

GEORG FISCHER 835-005 Adaptor 1/2 inch Fnpt x Slip Socket PVC

În stoc
Articol: AE9YAE Model: 835-005Crucea Ref: 6NG76

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€5.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Presiune maximă424 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 835-002 Adaptor Priză 1/4 inch x Fpt Pvc | AD2RFW 3TNT5 835-002FNPT x soclu424 psi la 73 de grade F1 / 4 "€12.58
GF PIPING SYSTEMS 835-003 Adaptor 3/8 inch Socket x Fpt Pvc | AD2RFX 3TNT6 835-003FNPT x soclu424 psi la 73 de grade F3 / 8 "€13.42
GF PIPING SYSTEMS 835-007 Adaptor 3/4 inch Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAF 6NG77 835-007FNPT x soclu344 psi la 73 de grade F3 / 4 "€9.41
GF PIPING SYSTEMS 835-010 Adaptor 1 inch Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAG 6NG78 835-010FNPT x soclu315 psi la 73 de grade F1"€15.42
GF PIPING SYSTEMS 835-012 Adaptor 1-1/4 inch Fnpt x Slip Socket Pvc | AE9YAH 6NG79 835-012FNPT x soclu260 psi la 73 de grade F1.25 "€23.53
GF PIPING SYSTEMS 836-060N Adaptor 6 inch Socket Pvc | AF7RAM 22JY73 836-060NPriză150 psi la 73 de grade F6"€397.73
GF PIPING SYSTEMS 836-080N Adaptor 8 In Socket Pvc | AF7RAN 22JY74 836-080NPriză150 psi la 73 de grade F8"€443.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 835-005 Adaptor 1/2 inch Fnpt x Slip Socket PVC
€5.64 /unitate