Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 854-005 Flanșă Van-stone 1/2 inch mufă PVC gri | AC3AEW 2PML7

GEORG FISCHER 854-005 Flanșă Van-stone 1/2 inch priză PVC gri

În stoc
Element: AC3AEW Model: 854-005Crucea Ref: 2PML7
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
€13.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Van-Stone
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Flanșă Van-stone 3/4 inch mufă PVC gri | AC3AEX 2PML8 854-007Priză3-13/16 "3 / 4 "€13.41
GF PIPING SYSTEMS 854-012 Flanșă Van-stone 1 1/4 inch mufă PVC | AC3AEZ 2PMN1 854-012Priză4-39/64 "1.25 "€18.38
GF PIPING SYSTEMS 854-015 Flanșă Van-stone 1 1/2 inch mufă PVC | AC3AFA 2PMN2 854-015Priză5"1.5 "€16.61
GF PIPING SYSTEMS 854-020 Flanșă Van-stone 2 inch priză PVC gri | AC3AFB 2PMN3 854-020Priză6"2"€19.86
GF PIPING SYSTEMS 854-025 Flanșă Van-stone 2 1/2 inch Socket Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Priză7"2.5 "€33.05
GF PIPING SYSTEMS 855-005 Flanșă Van-stone 1/2 inch Fpt PVC Gri | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€15.23
GF PIPING SYSTEMS 855-007 Flanșă Van-stone 3/4 inch Fpt PVC Gri | AC3AFE 2PMN6 855-007FNPT3-13/16 "3 / 4 "€20.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 854-005 Flanșă Van-stone 1/2 inch priză PVC gri
€13.25 /unitate