Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 855-015 Flanșă Van-stone 1 1/2 inch Fpt PVC Gri | AC3AFH 2PMN9

GEORG FISCHER 855-015 Flanșă Van-stone 1 1/2 inch Fpt PVC Gri

În stoc
Articol: AC3AFH Model: 855-015Crucea Ref: 2PMN9
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
€28.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Van-Stone
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.5"
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

GF Piping Systems van stone este o flanșă din două piese cu un inel rotativ CPVC pentru alinierea ușoară a șuruburilor în timpul instalării. Fața sa de tip fagure adaugă rezistență și rigiditate flanșei. Această unitate din PVC Schedule 80 este ideală pentru aplicații de înaltă temperatură și presiune înaltă, cum ar fi procesarea chimică, sistemele de apă potabilă, tratarea apei și a apelor uzate, irigații, agricultură și alte aplicații care implică transferul de fluide corozive.

Standarde și aprobări:

  • ASTM
  • FSN
  • ANSI

Întrebări frecvente:

Î. Ce este van stone?

A. Este o metodă de fabricare a unei bobine de țeavă rotative, căptușite cu PTFE, fără a utiliza coliere sudate sau filetate.

Î. Cum se instalează această flanșă?

A.

  • Glisați flanșa peste conductele spiralate, permițând conductei să se extindă cu 1/2 inch dincolo de fața flanșei.
  • Asigurați-vă că flanșa este dreptă față de conductă.
  • Închideți 4 file de aproximativ 1 inch lățime și la o distanță de 90 de grade.
  • Rotiți canalul cu 45 de grade și mai închideți patru urechi în același mod.
  • Închideți marginile rămase ale conductei peste flanșă și fixați-le cu șuruburi.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 854-005 Flanșă Van-stone 1/2 inch mufă PVC gri | AC3AEW 2PML7 854-005Priză3.5 "1 / 2 "€13.25
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Flanșă Van-stone 3/4 inch mufă PVC gri | AC3AEX 2PML8 854-007Priză3-13/16 "3 / 4 "€13.41
GF PIPING SYSTEMS 854-012 Flanșă Van-stone 1 1/4 inch mufă PVC | AC3AEZ 2PMN1 854-012Priză4-39/64 "1.25 "€18.38
GF PIPING SYSTEMS 854-015 Flanșă Van-stone 1 1/2 inch mufă PVC | AC3AFA 2PMN2 854-015Priză5"1.5 "€16.61
GF PIPING SYSTEMS 854-020 Flanșă Van-stone 2 inch priză PVC gri | AC3AFB 2PMN3 854-020Priză6"2"€19.86
GF PIPING SYSTEMS 854-025 Flanșă Van-stone 2 1/2 inch Socket Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Priză7"2.5 "€33.05
GF PIPING SYSTEMS 855-005 Flanșă Van-stone 1/2 inch Fpt PVC Gri | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€15.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 855-015 Flanșă Van-stone 1 1/2 inch Fpt PVC Gri
€28.24 /unitate