Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 861-428 Nipple Pvc 4 x 10 inch Schedule 80 Gri ​​| AB3UUP 1VGA2

GEORG FISCHER 861-428 Nipple Pvc 4 x 10 inch Schedule 80 Gri

În stoc
Element: AB3UUP Model: 861-428Ref încrucișat: 1VGA2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€76.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
CuloriGri
Tip conexiuneFiletat
Lungime10 "
MaterialPVC
Presiune maximă115 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program80
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiTipPreț
GF PIPING SYSTEMS 861-291 Nipple Pvc 2 1/2 x Închidere program 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291FiletatNiplu de țeavăÎnchide210 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€20.63
GF PIPING SYSTEMS 861-292 Nipple Pvc 2 1/2 x Program scurt 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292FiletatNiplu de țeavă2"210 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€23.78
GF PIPING SYSTEMS 861-295 Nipple Pvc 2 1/2 x 4 inch Schedule 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295FiletatNiplu de țeavă4"160 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€27.53
GF PIPING SYSTEMS 861-296 Nipple Pvc 2 1/2 x 5 inch Schedule 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296FiletatNiplu de țeavă5"145 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€30.90
GF PIPING SYSTEMS 861-297 Nipple Pvc 2 1/2 x 6 inch Schedule 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297FiletatNiplu de țeavă6"140 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€34.00
GF PIPING SYSTEMS 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 inch Schedule 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298FiletatNiplu de țeavă8"125 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€41.48
GF PIPING SYSTEMS 861-300 Nipple Pvc 2 1/2 x 12 inch Schedule 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300FiletatNiplu de țeavă12 "115 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€56.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 861-428 Nipple Pvc 4 x 10 inch Schedule 80 Gri
€76.45 /unitate