Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 inch Schedule 80 | AB3UQN 1VFV6

GEORG FISCHER 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 Inch Program 80

În stoc
Articol: AB3UQN Model: 861-298Ref încrucișat: 1VFV6
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
€41.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
CuloriGri
Tip conexiuneFiletat
Lungime8"
MaterialPVC
Presiune maximă125 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiTipPreț
GF PIPING SYSTEMS 861-291 Nipple Pvc 2 1/2 x Închidere program 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291FiletatNiplu de țeavăÎnchide210 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€20.63
GF PIPING SYSTEMS 861-292 Nipple Pvc 2 1/2 x Program scurt 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292FiletatNiplu de țeavă2"210 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€23.78
GF PIPING SYSTEMS 861-295 Nipple Pvc 2 1/2 x 4 inch Schedule 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295FiletatNiplu de țeavă4"160 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€27.53
GF PIPING SYSTEMS 861-296 Nipple Pvc 2 1/2 x 5 inch Schedule 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296FiletatNiplu de țeavă5"145 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€30.90
GF PIPING SYSTEMS 861-297 Nipple Pvc 2 1/2 x 6 inch Schedule 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297FiletatNiplu de țeavă6"140 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€34.00
GF PIPING SYSTEMS 861-300 Nipple Pvc 2 1/2 x 12 inch Schedule 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300FiletatNiplu de țeavă12 "115 psi @ 73 grade F2.5 "Filetat€56.71
GF PIPING SYSTEMS 861-338 Nipple Pvc 3 x Închidere program 80 Gri ​​| AB3UQU 1VFX3 861-338FiletatNiplu de țeavăÎnchide185 psi @ 73 grade F3"Filetat€24.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 861-298 Nipple Pvc 2 1/2 x 8 Inch Program 80
€41.48 /unitate